仕様コンタクト数:2 (電源 / 同軸)、5 (信号)●オス・メス:オス●Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub●ミックスコンタクトレイアウト:7W2●ハウジング材質:鋼●定格電流:7.5A●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●シリーズ:DMW●幅:12.55mm●寸法:38.76 x 12.55 x 14.65mm●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-55℃●シリーズDミックスコネクタ. 同軸 / パワーコンタクト用の標準信号コンタクト及びサイズ8スロット付きコネクタシリーズ。