AMPHENOL
AMPHENOLの 接続・省配線(制御機器)
AMPHENOLの コネクタ・コネクタ付ケーブル
AMPHENOLの 角型コネクタ
ハイブリッドD-subコネクタ(はんだ端子) Amphenol FCI, メス, 2 (電源 / 同軸)、5 (信号)極
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(25個)
注文コード
47448118
品番
DAM7W2SN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:2 (電源 / 同軸)、5 (信号)●オス・メス:メス●Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub●ミックスコンタクトレイアウト:7W2●ハウジング材質:鋼●定格電流:7.5A●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●コンタクト材質:真鍮●幅:12.55mm●シリーズDミックスコネクタ. 同軸 / パワーコンタクト用の標準信号コンタクト及びサイズ8スロット付きコネクタシリーズ。