仕様コンタクト数:10 (信号)、3 (電源 / 同軸)●オス・メス:オス●Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub●ミックスコンタクトレイアウト:13W3●ボディ向き:ストレート●定格電流:5A●コンタクト材質:銅合金●長さ:53mm●寸法:53 x 12.5 x 14.1mm●動作温度 Max:125℃●動作温度 Min:-55℃●DIN 41 652 T1. ミックスシェル、取り付け済みの信号はんだカップコンタクトが付属. 性能レベル3 はんだカップ端子 シェル、めっきスチール フランジ、スルーホール3.1 mm