ハーティング
ハーティングの 接続・省配線(制御機器)
ハーティングの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ハーティングの 角型コネクタ
ハイブリッドD-subコネクタ(はんだ端子) Harting, オス, 2 (電源 / 同軸)、5 (信号)極
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47448285
品番
09692117072
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:2 (電源 / 同軸)、5 (信号)●オス・メス:オス●Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub●取り付けタイプ:パネルマウント●ハウジング材質:鋼●定格電流:5A●コンタクト材質:銅合金●幅:12.5mm●深さ:14.1mm●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-55℃●DIN 41 652 T1. ミックスシェル、取り付け済みの信号はんだカップコンタクトが付属. 性能レベル3 はんだカップ端子 シェル、めっきスチール フランジ、スルーホール3.1 mm