仕様コンタクト数:15 (信号)、2 (電源 / 同軸)●オス・メス:メス●Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub●ミックスコンタクトレイアウト:17W2●ハウジング材質:鋼●定格電流:5A●コンタクト材質:銅合金●長さ:53mm●深さ:14.3mm●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-55℃●DIN 41 652 T1. ミックスシェル、取り付け済みの信号はんだカップコンタクトが付属. 性能レベル3 はんだカップ端子 シェル、めっきスチール フランジ、スルーホール3.1 mm