ハーティング
ハーティングの 接続・省配線(制御機器)
ハーティングの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ハーティングの 角型コネクタ
ハイブリッドD-subコネクタ(はんだ端子) Harting, メス, 3 (電源 / 同軸)極
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
47448504
品番
09692000633
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:3 (電源 / 同軸)●オス・メス:メス●Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub●ミックスコンタクトレイアウト:3W3C●ボディ向き:ストレート●ピッチ:6.86mm●長さ:39.1mm●深さ:12.6mm●動作温度 Max:125℃●動作温度 Min:-55℃●DIN 41 652 T1. コード付きシェル、ケーブル用途の信号コンタクトなし. すずめっき金属シェル フランジ、スルーホール3.1 mm コーディングあり