ハイブリッドD-subコネクタ(はんだ端子) Harting, メス, 32 (信号)、4 (電源 / 同軸)極

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 注文コード47448529 品番09695017364
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥106,678
販売価格(税別)
96,980
この商品は内容量など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:32 (信号)、4 (電源 / 同軸) 、 オス・メス:メス 、 Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub 、 ミックスコンタクトレイアウト:36W4 、 ボディ向き:ストレート 、 定格電流:5A 、 コンタクトめっき:金 、 コンタクト材質:銅合金 、 長さ:66.9mm 、 深さ:14.5mm 、 動作温度 Max:125℃ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 DIN 41 652 T1. ミックスシェル、取り付け済みの信号はんだカップコンタクトが付属. 性能レベル3 はんだカップ端子 シェル、めっきスチール フランジ、スルーホール3.1 mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする