ハイブリッドD-subコネクタ(はんだ端子) Harting, メス, 4 (電源 / 同軸)、5 (信号)極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47448547 品番09693017094
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:4 (電源 / 同軸)、5 (信号) 、 オス・メス:メス 、 Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub 、 D-Subシェルサイズ:B 、 ハウジング材質:鋼 、 定格電流:5A 、 コンタクト材質:銅合金 、 長さ:53mm 、 寸法:53 x 12.5 x 12.6mm 、 動作温度 Max:+125℃ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 DIN 41 652 T1. ミックスシェル、取り付け済みの信号はんだカップコンタクトが付属. 性能レベル3 はんだカップ端子 シェル、めっきスチール フランジ、スルーホール3.1 mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする