仕様コンタクト数:4 (電源 / 同軸)、5 (信号) 、 オス・メス:メス 、 Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub 、 ミックスコンタクトレイアウト:9W4 、 ボディ向き:ストレート 、 定格電流:5A 、 コンタクト材質:銅合金 、 長さ:53mm 、 深さ:12.6mm 、 動作温度 Max:125℃ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 DIN 41 652 T1. ミックスシェル、取り付け済みの信号はんだカップコンタクトが付属. 性能レベル3 はんだカップ端子 シェル、めっきスチール フランジ、スルーホール3.1 mm