EPCOS
EPCOSの 電子部品(オンボード)
EPCOSの 能動部品
EPCOSの 集積回路(IC)
バリスタ EPCOS,バリスタ電圧
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(1000個)
注文コード
47454506
品番
B72540T0600K062
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
バリスタ電圧:100V●最大直流定格電圧:85V●最大AC定格電圧:60V●エネルギー:6.8J●制限電圧:165V●クランプ電流:10A●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●最大サージ電流:800A●静電容量:800pF●寸法:5.7 x 5 x 2.5mm●奥行き:5mm●高さ:2.5mm●長さ:5.7mm●金属酸化物バリスタ、CTシリーズ. 表面実装チップバリスタ. ニッケルバリア終端
RoHS指令(10物質対応)
対応