EPCOS
EPCOSの 電子部品(オンボード)
EPCOSの 能動部品
EPCOSの 集積回路(IC)
バリスタ EPCOS,バリスタ電圧
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
47454558
品番
CT1206M6G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
バリスタ電圧:11V●最大直流定格電圧:8V●最大AC定格電圧:6V●エネルギー:0.4J●制限電圧:25V●クランプ電流:1A●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●最大サージ電流:200A●静電容量:1.2nF●寸法:3.2 x 1.6 x 1.7mm●奥行き:1.6mm●長さ:3.2mm●金属酸化物バリスタ、CTシリーズ. 表面実装チップバリスタ. ニッケルバリア終端