EPCOS
EPCOSの 電子部品(オンボード)
EPCOSの 能動部品
EPCOSの 集積回路(IC)
バリスタ EPCOS,バリスタ電圧
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(15000個)
注文コード
47454567
品番
CT0201S4ACC2G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
バリスタ電圧:17V●最大直流定格電圧:5.5V●最大AC定格電圧:4V●制限電圧:33V●クランプ電流:1A●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●最大サージ電流:1A●静電容量:10pF●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●長さ:0.6mm●金属酸化物バリスタ、CTシリーズ. 表面実装チップバリスタ. ニッケルバリア終端