EPCOS
EPCOSの 電子部品(オンボード)
EPCOSの 能動部品
EPCOSの 集積回路(IC)
バリスタ EPCOS,バリスタ電圧
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
47454619
品番
B72500E0170K060
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
バリスタ電圧:24.3 → 29.7V●最大直流定格電圧:22V●最大AC定格電圧:17V●エネルギー:0.2J●制限電圧:46V●クランプ電流:1A●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●最大サージ電流:30A●静電容量:100pF●寸法:1.6 x 0.8 x 0.9mm●奥行き:0.8mm●長さ:1.6mm●金属酸化物バリスタ、CTシリーズ. 表面実装チップバリスタ. ニッケルバリア終端
RoHS指令(10物質対応)
対応