EPCOS
EPCOSの 電子部品(オンボード)
EPCOSの 能動部品
EPCOSの 集積回路(IC)
バリスタ EPCOS,バリスタ電圧
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
注文コード
47454628
品番
B72510E0200K062
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
バリスタ電圧:29.7 → 36.3V●最大直流定格電圧:26V●最大AC定格電圧:20V●エネルギー:0.3J●制限電圧:56V●クランプ電流:1A●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●最大サージ電流:80A●静電容量:300pF●寸法:2 x 1.25 x 1.4mm●奥行き:1.25mm●長さ:2mm●金属酸化物バリスタ、CTシリーズ. 表面実装チップバリスタ. ニッケルバリア終端