EPCOS
EPCOSの 電子部品(オンボード)
EPCOSの 能動部品
EPCOSの 集積回路(IC)
バリスタ EPCOS,バリスタ電圧
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(1500個)
注文コード
47454664
品番
B72540T0040M062
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
この商品は
内容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
バリスタ電圧:6.4 → 9.6V●最大直流定格電圧:5.5V●最大AC定格電圧:4V●エネルギー:1.4J●制限電圧:17V●クランプ電流:10A●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●最大サージ電流:1000A●静電容量:24nF●寸法:5.7 x 5 x 2.5mm●奥行き:5mm●長さ:5.7mm●金属酸化物バリスタ、CTシリーズ. 表面実装チップバリスタ. ニッケルバリア終端
RoHS指令(10物質対応)
対応