EPCOS
EPCOSの 電子部品(オンボード)
EPCOSの 能動部品
EPCOSの 集積回路(IC)
バリスタ EPCOS,バリスタ電圧
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(1000個)
注文コード
47454707
品番
B72580T0400K062
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
バリスタ電圧:61.2 → 74.8V●最大直流定格電圧:56V●最大AC定格電圧:40V●エネルギー:4.8J●制限電圧:110V●クランプ電流:5A●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●最大サージ電流:800A●静電容量:1nF●寸法:4.5 x 3.2 x 2.5mm●奥行き:3.2mm●長さ:4.5mm●金属酸化物バリスタ、CTシリーズ. 表面実装チップバリスタ. ニッケルバリア終端
RoHS指令(10物質対応)
対応