EPCOS
EPCOSの 電子部品(オンボード)
EPCOSの 能動部品
EPCOSの 集積回路(IC)
バリスタ EPCOS,バリスタ電圧
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(1500個)
注文コード
47454725
品番
B72580T0060M062
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
バリスタ電圧:8.8 → 13.2V●最大直流定格電圧:8V●最大AC定格電圧:6V●エネルギー:1J●制限電圧:25V●クランプ電流:5A●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●最大サージ電流:500A●静電容量:8nF●寸法:4.5 x 3.2 x 2.5mm●奥行き:3.2mm●長さ:4.5mm●金属酸化物バリスタ、CTシリーズ. 表面実装チップバリスタ. ニッケルバリア終端