EPCOS
EPCOSの 電子部品(オンボード)
EPCOSの 能動部品
EPCOSの 集積回路(IC)
バリスタ EPCOS,バリスタ電圧
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
47454759
品番
CT1206M4G
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
この商品は
内容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
バリスタ電圧:8V●最大直流定格電圧:5.5V●最大AC定格電圧:4V●エネルギー:0.3J●制限電圧:17V●クランプ電流:1A●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●最大サージ電流:150A●静電容量:1.5nF●寸法:3.2 x 1.6 x 1.7mm●奥行き:1.6mm●長さ:3.2mm●金属酸化物バリスタ、CTシリーズ. 表面実装チップバリスタ. ニッケルバリア終端
RoHS指令(10物質対応)
対応