RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 機構部品(電子部品)
RS PROの 基板用コネクタ
パワータップ端子 RS PRO
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
仕様
オス・メス:オス●全長:13.8mm●刃幅:2.8mm●翼厚:0.5mm●コンタクト材質:真鍮●コンタクトめっき:錫
注文コード
47455188
品番
178-8405
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥429
販売価格(税別)
¥
390
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:オス●全長:13.8mm●刃幅:2.8mm●翼厚:0.5mm●コンタクト材質:真鍮●コンタクトめっき:錫
RoHS指令(10物質対応)
対応