RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 機構部品(電子部品)
RS PROの 基板用コネクタ
パワータップ端子 RS PRO
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
仕様
オス・メス:オス●全長:14mm●刃幅:6.35mm●翼厚:0.8mm●コンタクト材質:真鍮●コンタクトめっき:真鍮製
注文コード
47455215
品番
178-8409
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:オス●全長:14mm●刃幅:6.35mm●翼厚:0.8mm●コンタクト材質:真鍮●コンタクトめっき:真鍮製
RoHS指令(10物質対応)
対応