シュナイダーエレクトリック
ヒューズ付きアイソレータスイッチ Schneider Electric
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
仕様・RoHS指令
が
27
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
仕様
極数:3P●メカニカルヒューズサイズ:10 x 38 mm●電流 Max:20 A dc, 32 A ac●電気フェーズ:3●ターミナルタイプ:Screw●取り付けタイプ:DIN Rail●ヒューズスイッチ遮断器GS1シリーズ. NFC / DINヒューズ用のスイッチ遮断器装置です。 ねじ接続 DINレールで組み立て 別売りとして接続製品向けの保護用端子カバーがあります。
RoHS指令(10物質対応)
対応
注文コード
47457105
品番
GS1DD3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
極数:3P●メカニカルヒューズサイズ:10 x 38 mm●電流 Max:20 A dc, 32 A ac●電気フェーズ:3●ターミナルタイプ:Screw●取り付けタイプ:DIN Rail●ヒューズスイッチ遮断器GS1シリーズ. NFC / DINヒューズ用のスイッチ遮断器装置です。 ねじ接続 DINレールで組み立て 別売りとして接続製品向けの保護用端子カバーがあります。
RoHS指令(10物質対応)
対応