Entrelec
Entrelecの 電子部品(オンボード)
Entrelecの 機構部品(電子部品)
Entrelecの 基板用コネクタ
ヒューズ付き端子台 Entrelec 24mm ピッチ 10.3×38mm MBシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47457446
品番
1SNA116298R2700
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
仕様
ケーブルサイズ:6 AWG●ケーブルCSA:10 (stranded) mm2, 16 (solid) mm2●色:黒, グレー●ピッチ:24mm●ヒューズサイズ:10.3 x 38mm●定格電流:32A●定格電圧:750 V●端子方法:クランプネジ●レール型の互換性:G, Top Hat●シリーズ:MB●動作温度 Max:+110℃●動作温度 Min:-55℃
RoHS指令(10物質対応)
対応