ヒューズ付き端子台 Entrelec 8mm ピッチ 5×20mm, 5×25mm DRシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード47457473 品番1SNA110368R1200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
仕様ケーブルサイズ:14 (with ferrule) AWG, 12 AWG●ケーブルCSA:4 (stranded) mm2, 6 (solid) mm2●色:グレー●ピッチ:8mm●ヒューズサイズ:5 x 20 mm, 5 x 25 mm●定格電流:6.3A●定格電圧:500 V ac、600 V dc●端子方法:クランプネジ●レール型の互換性:TS15●シリーズ:DR●動作温度 Max:+110℃●絶縁端子は、テスト目的で回路のセクションを絶縁するためのみに使用してください。電源を供給した状態でデバイスのオンオフ切り替えに使用してはなりません。. マイクロヒューズ端子. 20 x 5 mmと25 x 5 mmの両ヒューズサイズに最適 ターミナルピッチ8 mm、レール上の深さ38 mm RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする