Entrelec
Entrelecの 電子部品(オンボード)
Entrelecの 機構部品(電子部品)
Entrelecの 基板用コネクタ
ヒューズ付き端子台 Entrelec 8mm ピッチ 5×20mm, 5×25mm Dシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
47457489
品番
1SNA199184R1100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ケーブルサイズ:12 AWG●ケーブルCSA:2.5mm2●色:グレー●ピッチ:8mm●ヒューズサイズ:5 x 20 mm, 5 x 25 mm●定格電流:6.3A●定格電圧:630 V●端子方法:クランプネジ●レール型の互換性:TS35●シリーズ:D●動作温度 Max:+110℃
RoHS指令(10物質対応)
対応