画像準備中

ヒューズ付き端子台 Entrelec 8mm ピッチ 5×20mm, 5×25mm Dシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード47457498 品番1SNA290094R2100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様レベル数:ダブル 、 ケーブルサイズ:12 AWG 、 ケーブルCSA:2.5 (stranded) mm2, 4 (solid) mm2 、 色:グレー 、 ピッチ:8mm 、 ヒューズサイズ:5 x 20 mm, 5 x 25 mm 、 定格電流:6.3A 、 定格電圧:630 V 、 端子方法:スプリングクランプ 、 レール型の互換性:TS35 、 シリーズ:D 、 動作温度 Max:+110℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする