内容量1袋(5個)
仕様ケーブルサイズ:14 AWG (フェルール付)、12 AWG●ケーブルCSA:4 (stranded) mm2, 6 (solid) mm2●色:グレー●ピッチ:8mm●ヒューズサイズ:5 x 20 mm, 5 x 25 mm●定格電流:6.3A●定格電圧:600 V●端子方法:クランプネジ●レール型の互換性:G, Top Hat●シリーズ:M●動作温度 Max:+110℃●動作温度 Min:-55℃●UL認定、CSA認定. レバー操作式ヒューズ端子. ABBシリーズのヒューズ端子は、レバー式のヒューズキャリアを備えています。標準製品は20 ;font face="symbol">´ ;/font>5 mmと25 ;font face="symbol">´ ;/font>5 mmヒューズの両方に対応しますが、「ヒューズ切れ」表示付きの製品は、20 ;font face="symbol">´ ;/font>5 mmヒューズリンクにのみ適合します。 ヒューズ切れ表示端子は、24 V dc用のLEDタイプと、110 → 220 V用のネオンタイプがあります。
注文コード47457516
品番1SNA115661R2100