内容量1袋(5個)
仕様レベル数:ダブル 、 ケーブルサイズ:14 AWG (フェルール付)、12 AWG 、 ケーブルCSA:4 (stranded) mm2, 6 (solid) mm2 、 色:グレー 、 ピッチ:8mm 、 ヒューズサイズ:5 x 20 mm, 5 x 25 mm 、 定格電流:6.3/10A 、 定格電圧:630 V 、 端子方法:クランプネジ 、 レール型の互換性:G, Top Hat 、 シリーズ:M 、 動作温度 Max:+110℃ 、 動作温度 Min:-55℃
注文コード47457525
品番1SNA115604R2100