フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 機構部品(電子部品)
フエニックス・コンタクトの 基板用コネクタ
ヒューズ付き端子台 Phoeni×Contact 5×20mm UTシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
47457778
品番
3046540
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
レベル数:1●ケーブルサイズ:0.14 → 6 mm2●コネクタ数:2●色:黒●ヒューズサイズ:5 x 20mm●定格電流:6.3A●定格電圧:24 V●端子方法:スクリュー●レール型の互換性:NS35●シリーズ:UT
RoHS指令(10物質対応)
対応