ヒューズ付き端子台 Phoeni×Contact 5×20, G UT 4-PE/Lシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47457857 品番3214321
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様レベル数:3●ケーブルサイズ:26 → 10 AWG●コネクタ数:5●色:黒●ヒューズサイズ:5 x 20, G●定格電流:28A●定格電圧:500 V●端子方法:埋め込みネジ●シリーズ:UT 4-PE/L●IEC60947-7-1、V0 UL94難燃性等級. IECEx、UL、cUL、EAC、CSA、cULus。. UTレバー式ヒューズ及び機能端子台、PE脚付き. レバー式でPE脚付きのヒューズ及び機能端子台は、Ex nA認証に基づくプロセステクノロジーに適しており、また、爆発危険区域でエネルギー及び信号を伝送するのに適しています。. 特長と利点. ねじ接続 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15 RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする