ヒューズ付き端子台 Phoeni×Contact 6.2mm ピッチ 5×20mm UTシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様レベル数:シングル 、 ケーブルサイズ:0.14 → 4 mm2 、 コネクタ数:2 、 色:黒 、 ピッチ:6.2mm 、 ヒューズサイズ:5 x 20mm 、 定格電流:6.3A 、 定格電圧:24 V 、 端子方法:埋め込みネジ 、 レール型の互換性:NS35 、 シリーズ:UT 、 動作温度 Max:+110℃ 、 動作温度 Min:-50℃ 、 危険区域認証:ATEX 、 II 2 G D EX e II. KEMA 04ATEX2048 U. ケーブル断面部は剛性のある導体付きのケーブルを基準に成形. UT端子. すべての金属部品に高強度の銅合金を採用 シンプルな多芯接続 メンテナンスフリーの「Reakdyn原理」 どのアクセサリもCLIPLINE製品に対応しています。 注文コード47457918 品番3046090
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
この商品は仕様・内容量3種類から選べます 他の種類を見る
仕様レベル数:シングル 、 ケーブルサイズ:0.14 → 4 mm2 、 コネクタ数:2 、 色:黒 、 ピッチ:6.2mm 、 ヒューズサイズ:5 x 20mm 、 定格電流:6.3A 、 定格電圧:24 V 、 端子方法:埋め込みネジ 、 レール型の互換性:NS35 、 シリーズ:UT 、 動作温度 Max:+110℃ 、 動作温度 Min:-50℃ 、 危険区域認証:ATEX 、 II 2 G D EX e II. KEMA 04ATEX2048 U. ケーブル断面部は剛性のある導体付きのケーブルを基準に成形. UT端子. すべての金属部品に高強度の銅合金を採用 シンプルな多芯接続 メンテナンスフリーの「Reakdyn原理」 どのアクセサリもCLIPLINE製品に対応しています。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする