フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 機構部品(電子部品)
フエニックス・コンタクトの 基板用コネクタ
ヒューズ付き端子台 Phoeni×Contact 6.2mm ピッチ 5×20mm UTシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ケーブルサイズ:26 → 10 AWG●色:黒●ピッチ:6.2mm●ヒューズサイズ:5 x 20mm●定格電流:6.3A●定格電圧:500 V●レール型の互換性:NS35●シリーズ:UT
注文コード
47457927
品番
3046100
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
この商品は
仕様・内容量
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ケーブルサイズ:26 → 10 AWG●色:黒●ピッチ:6.2mm●ヒューズサイズ:5 x 20mm●定格電流:6.3A●定格電圧:500 V●レール型の互換性:NS35●シリーズ:UT
RoHS指令(10物質対応)
対応