曜日別特売
3208943 ヒューズ付き端子台 Phoeni×Contact 6.2mm ピッチ タイプF (ミニチュア) CLIPLINEシリーズ フエニックス・コンタクト 47457936

ヒューズ付き端子台 Phoeni×Contact 6.2mm ピッチ タイプF (ミニチュア) CLIPLINEシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様レベル数:シングル●ケーブルサイズ:24 → 10 AWG●コネクタ数:2●色:黒●ピッチ:6.2mm●ヒューズサイズ:Type F (miniature)●定格電流:10A●定格電圧:400 V●端子方法:プッシュイン●レール型の互換性:NS35●シリーズ:Clipline●PIT 4-FSI/Fヒューズ端子台(自動車向けフラットタイプヒューズ用). 挿入力を50 %削減 小型設計 あらゆるタスクのシームレスなダブルブリッジ化に対応し、短時間で供給及び分配を確保 フラットタイプヒューズインサートのヒューズキャリアとして機能 ヒューズ切れを示すライトインジケータ付きのバージョンもあり注文コード47457936品番3208943
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
仕様レベル数:シングル●ケーブルサイズ:24 → 10 AWG●コネクタ数:2●色:黒●ピッチ:6.2mm●ヒューズサイズ:Type F (miniature)●定格電流:10A●定格電圧:400 V●端子方法:プッシュイン●レール型の互換性:NS35●シリーズ:Clipline●PIT 4-FSI/Fヒューズ端子台(自動車向けフラットタイプヒューズ用). 挿入力を50 %削減 小型設計 あらゆるタスクのシームレスなダブルブリッジ化に対応し、短時間で供給及び分配を確保 フラットタイプヒューズインサートのヒューズキャリアとして機能 ヒューズ切れを示すライトインジケータ付きのバージョンもありRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする