ヒューズ付き端子台 Phoeni×Contact 8.2mm ピッチ 5×20mm, 5×25mm, 5×30mm UKシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 47457988 品番 3004100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
仕様レベル数:シングル●ケーブルサイズ:26 → 10 AWG●コネクタ数:2●色:黒●ピッチ:8.2mm●ヒューズサイズ:5 x 20 mm, 5 x 25 mm, 5 x 30 mm●定格電流:6.3A●定格電圧:500 V●端子方法:埋め込みネジ●レール型の互換性:NS35●シリーズ:UK●危険区域認証:ATEX●UL認定部品、CSA認定. 技術仕様の表に記載されているパラメータは、UL及びCSA認定の値です。 UL認定を受けた製品の公称定格は10 A @ 600 Vで、CSA認定を受けた製品の公称定格は25 A @ 600 Vです。. ヒューズ端子. これらのUK-HESIシリーズのヒューズ端子台には、ヒンジ付きの遮断レバー、及びフリップを開いてヒューズを収納できるコンパートメントが備わっています。. 5 x 20 mm and 6.3 x 32 mmのヒューズを収納するオプション 端子幅: 8.2 (5 x 20 mm)、10.2 (6.3 x 32 mm) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする