フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 機構部品(電子部品)
フエニックス・コンタクトの 基板用コネクタ
ヒューズ付き端子台 Phoeni×Contact 8.2mm ピッチ 6.3×32mm UTシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
47458006
品番
3046401
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
仕様
レベル数:シングル●ケーブルサイズ:24 → 8 AWG●コネクタ数:2●色:黒●ピッチ:8.2mm●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電流:10A●定格電圧:630 V●端子方法:スクリュー●レール型の互換性:High Profile●シリーズ:UT●TBシリーズ
RoHS指令(10物質対応)
対応