ヒューズ付き端子台 RS PRO ENYAシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード47458076 品番906-4595
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
仕様レベル数:1 、 コネクタ数:1 、 色:グレー 、 定格電流:8A 、 定格電圧:24 → 240 V ac/dc 、 端子方法:スクリュー 、 シリーズ:ENYA 、 動作温度 Max:55℃ 、 動作温度 Min:-25℃ 、 ヒューズ端子. レバー及びねじキャップ方式、ヒューズサイズ5 x 20 mm、5 x 25 mm、6 x 32 mm用 両方のワイヤ入口上にマーカーを取り付け可能 LEDタイプは24 V LEDを並列に取り付け エンドプレート幅1.5 mm RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4985:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする