ヒューズ付き端子台Weidmuller 13mm ピッチ 1×1/4 SAKSシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード47458119 品番SAKS 3 Z/6.3X26 -211120000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
仕様レベル数:シングル 、 ケーブルサイズ:22 → 10 AWG 、 コネクタ数:2 、 色:黄 、 ピッチ:13mm 、 ヒューズサイズ:1 x 1/4 、 定格電流:10A 、 定格電圧:630 V 、 端子方法:埋め込みネジ 、 レール型の互換性:TS32 、 シリーズ:SAKS 、 動作温度 Max:+130℃ 、 動作温度 Min:-60℃ 、 危険区域認証:ATEX RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする