HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 電子部品(オンボード)
HIROSE(ヒロセ電機)の 機構部品(電子部品)
HIROSE(ヒロセ電機)の 基板用コネクタ
ヒロセ電機 Screw Lock DHシリーズ M2.3×0.4 カバーケース
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
47458243
品番
DH-LNA-W8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
タイプ:ねじロック●スレッドサイズ:M2.3 x 0.4●全長:14.4mm●素材:鋼●コネクタタイプ:インターフェースコネクタ●併用可能製品:カバーケース●仕上げ:ニッケル●シリーズ:DH●DHシリーズパネル切り抜き
RoHS指令(10物質対応)
対応