HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 電子部品(オンボード)
HIROSE(ヒロセ電機)の 機構部品(電子部品)
HIROSE(ヒロセ電機)の 基板用コネクタ
ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, オス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクト数:30 、 コンタクト材質:リン酸銅 、 ピッチ:0.35mm 、 取り付けタイプ:表面実装 、 ジェンダー:オス 、 コンタクト位置:上 、 ボディ向き:ストレート 、 ロック機構:あり 、 定格電流:0.3 A, 5 A 、 定格電圧:30 V ac/dc 、 シリーズ:BM23PF 、 シリーズ番号:23 、 行数:2 、 コンタクトめっき:金 、 動作温度 Min:-55℃
注文コード
47458873
品番
BM23PF0.8-30DP-0.35V(895)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
52
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:30 、 コンタクト材質:リン酸銅 、 ピッチ:0.35mm 、 取り付けタイプ:表面実装 、 ジェンダー:オス 、 コンタクト位置:上 、 ボディ向き:ストレート 、 ロック機構:あり 、 定格電流:0.3 A, 5 A 、 定格電圧:30 V ac/dc 、 シリーズ:BM23PF 、 シリーズ番号:23 、 行数:2 、 コンタクトめっき:金 、 動作温度 Min:-55℃
RoHS指令(10物質対応)
対応