仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:表面実装●USBタイプ:B●ボディ向き:ストレート●USBバージョン:2.0●定格電流:1A●定格電圧:30 V ac●シリーズ:ZX●コンタクト材質:銅合金●端子方法:はんだ●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+85℃●品番が「 ZX62 」で始まるMicro USB 2.0コネクタの形状は標準(下部実装)、SMT 品番が「 ZX62D 」で始まるMicro USB 2.0コネクタの形状は標準(下部実装)、スルーホール 品番が「 ZX62M 」で始まるMicro USB 2.0コネクタの形状はドロップイン(中央部実装)、SMT 品番が「 ZX62R 」で始まるMicro USB 2.0コネクタの形状はリバース(上部実装)、SMT 品番が「 ZX62RD 」で始まるMicro USB 2.0コネクタの形状はリバース(上部実装)、スルーホール 品番が「 xxxxx-AB-xxxx 」のMicro USB 2.0コネクタの形状はMicro-ABかん合側 品番が「 xxxxx-B-xxxx 」のMicro USB 2.0コネクタの形状はMicro-Bかん合側. ヒロセ電機ZXシリーズMicro-USB 2.0レセプタクルコネクタ. 小型で信頼性の高いZXシリーズMicro-USB 2.0レセプタクルコネクタです。これらのZXシリーズMicro-USBレセプタクルは、標準的なmini-USBコネクタよりも60 %小型でありながら、USB 2.0で規定されている480 Mbpsの高速データ伝送が可能です。アクティブラッチ機構は、信頼性が高く耐久性に優れた接続を実現し、クリック感により、完全にかん合されたことを確認できます。スムーズな挿抜性と8 Nの引抜力により、少ない摩耗と長いコネクタ寿命が実現されています。10000回の挿抜操作に耐えることができます。これらのZXシリーズMicro-USB 2.0レセプタクルコネクタは、Micro-BとMicro ABインターフェイス構成のものを用意しています。また、柔軟に設計できるように標準(ボトムマウント)、落とし込み(ミッドマウント)、リバース(トップマウント)の3つの取り付けスタイルを用意しています。. 特長と利点. 小型で信頼性の高い設計 480 Mbpsの高速データ転送 アクティブラッチ機構による確実な接続 スムーズな挿抜性による少ない摩耗 10000回の挿抜操作に耐える設計 8 Nの低い引抜力 各種取り付けタイプを用意. 製品用途の情報. これらのZXシリーズMicro-USBコネクタは、超薄型電話、データレコーダ、リーダー、カメラ、ビデオカメラ、PDA、ハンドヘルドGPSユニットに最適です。