ヒロセ電機 Micro USBコネクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(200個) 注文コード47462075 品番ZX80-B-5SA(31)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
仕様ジェンダー:オス 、 取り付けタイプ:表面実装 、 USBタイプ:B 、 ボディ向き:ストレート 、 USBバージョン:2.0 、 定格電流:1A 、 定格電圧:30 V ac 、 シリーズ:ZX 、 コンタクト材質:銅合金 、 端子方法:はんだ 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 ヒロセ電機ZXシリーズMicro-USB 2.0プラグコネクタ. 小型で信頼性の高いZXシリーズMicro-USB 2.0プラグコネクタです。これらのZXシリーズMicro-USBプラグは、標準的なmini-USBコネクタよりも60 %小型でありながら、USB 2.0で規定されている480 Mbpsの高速データ伝送が可能です。アクティブラッチ機構は、信頼性が高く耐久性に優れた接続を実現し、クリック感により、完全にかん合されたことを確認できます。スムーズな挿抜性と8 Nの引抜力により、少ない摩耗と長いコネクタ寿命が実現されています。10000回の挿抜操作に耐えることができます。ZXシリーズMicro-USB 2.0プラグコネクタは、Micro-Bインターフェイス構成で、取り付けスタイルは基板、ケーブル、及びクレードルがあります。これらのプラグはすべて(品番ZX80-B-5SA(31)を除く)は、絶縁体、コンタクト、ロックを含むアセンブリとして提供されます。別売りでZXシリーズMicro-USB 2.0プラグコネクタ用カバーもあります。. 特長と利点. 小型で信頼性の高い設計 480 Mbpsの高速データ転送 アクティブラッチ機構による確実な接続 スムーズな挿抜性による少ない摩耗 10000回の挿抜操作に耐える設計 8 Nの低い引抜力 各種取り付けタイプを用意. 製品用途の情報. これらのZXシリーズMicro-USBコネクタは、超薄型電話、データレコーダ、リーダー、カメラ、ビデオカメラ、PDA、ハンドヘルドGPSユニットに最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする