ヒロセ電機 SCSIコネクタ 20極 ケーブルマウント

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47462154 品番DX-20-CV1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
仕様オス・メス:オス●コンタクト数:20●ボディ向き:ストレート●取り付けタイプ:ケーブルマウント●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:金●ハウジング材質:PBT●ピッチ:1.27mm●定格電流:500mA●定格電圧:125 V ac●ラッチタイプ:ねじ●端子方法:ジャックスクリュー●シリーズ:DX●長さ:34.2mm●動作温度 Min:-55℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする