HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 電子部品(オンボード)
HIROSE(ヒロセ電機)の 機構部品(電子部品)
HIROSE(ヒロセ電機)の 基板用コネクタ
ヒロセ電機 RJコネクタフード, タイプ:RJ45,長さ:13.4mm
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
47462373
品番
TM21P-88P(16)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インタフェースタイプ:RJ45●改修能力:あり●色:緑●長さ:13.4mm●幅:29.5mm●深さ:16.8mm●保護フード. フード同士を組み付けることで、保護とともに、引っかかりのないレバー機能を得ることができます。. 組み立て中に取り付け可能で、適宜改良に使用可能 ケーブルを識別しやすいように7種類の色を用意
RoHS指令(10物質対応)
対応