HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 電子部品(オンボード)
HIROSE(ヒロセ電機)の 機構部品(電子部品)
HIROSE(ヒロセ電機)の 基板用コネクタ
ヒロセ電機 RJコネクタフード, タイプ:RJ45,長さ:13.4mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
47462398
品番
TM21P-88P(18)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インタフェースタイプ:RJ45●色:黄●長さ:13.4mm●幅:29.5mm●深さ:16.8mm●保護フード. フード同士を組み付けることで、保護とともに、引っかかりのないレバー機能を得ることができます。. 組み立て中に取り付け可能で、適宜改良に使用可能 ケーブルを識別しやすいように7種類の色を用意
RoHS指令(10物質対応)
対応