HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 UFHコネクタ 同軸 -40→+90 ℃
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
47462443
品番
X.FL-R-SMT-1(02)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:オス●ボディ向き:ライトアングル●端子方法:SMT●取り付けタイプ:PCBマウント●ボディめっき:銀●ケーブルタイプ:同軸●動作温度範囲:-40 → +90 ℃●接合型:ケーブル●動作周波数:6GHz●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:リン酸銅
RoHS指令(10物質対応)
対応