内容量1袋(100個)
仕様コンタクト数:3●行数:1●ピッチ:2mm●オス・メス:オス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●シリーズ:DF59●併用可能製品:基板用コネクタ●ボディ向き:ライトアングル●長さ:8.15mm●幅:9.2mm●深さ:2.28mm●ハウジング材質:PBT●ヒロセ電機2 mm DF59シリーズ圧着ソケットハウジング. 2 mm DF59シリーズ電線対基板圧着ソケットハウジングで、かん合高さ2.48 mmの低プロファイルでコンパクトな省スペース設計のコネクタです。これらのDF59圧着ハウジングは、ポジティブロックとフリクションロックが採用されたスイングロック機構を使用します。ポジティブロック機構によりハウジングがヘッダに固定され、クリック感により、ロックが確実にかん合されたことを確認できます。フリクションロック機構により電気的に接続され、クリック感により、確実にかん合されたことを確認できます。このスイングロック機構は確実な接続を提供し、厳しい電線の引き回し及び機械的ストレスによる電線抜けを防止します。これらのDF59シリーズ圧着ハウジング用のコンタクトは別売りです。. 特長と利点. コンパクトな省スペース設計 かん合高さ2.48 mmの低プロファイル スイングロック機構にはポジティブロックとフリクションロックが採用されていて確実な接続を実現 最大105 ℃の高い動作温度. 製品用途の情報. これらの2 mm DF59シリーズ多機能コネクタは、LED照明用途に最適です。
注文コード47462748
品番DF59-3P-2C