内容量1袋(100個)
仕様コンタクト数:11●行数:1●ピッチ:1mm●オス・メス:メス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●シリーズ:DF50●ボディ向き:ストレート●長さ:12.95mm●幅:6.85mm●深さ:6mm●ハウジング材質:PBT (絶縁体)●ヒロセ電機1.0 mm DF50シリーズ圧着ソケットハウジング. DF50シリーズ1.00 mm ピッチ電線対基板1列 / 2列フリーハンギングケーブル取り付け圧着ソケットハウジングです。このDF50シリーズ圧着ソケットハウジングは、ポジティブロック式ラッチ機構を備えているので、コンタクトがかん合すると手ごたえと音でわかります。そのため、このシリーズを高振動用途で使用しても、安全な接続が確保されます。このDF50シリーズ圧着ソケットのハウジングは、黒色のUL94V-0 PBT (DF50A)製又は白色のUL94V-0 PBT (DF50S)製で、壁面は厚く亀裂が入りにくくなっています。このDF50ソケットのランスは、表面の圧着コンタクトとかん合し、堅牢で信頼性の高いランス構造を実現します。 圧着コンタクトは別売り(品番 ; 873-5218 873-5218 を参照) かん合コネクタについては、DF50シリーズヘッダ(代表品番 ; 873-5183 873-5183 )を参照. 用途:. LCD LCD TV PDP及びデジタルTV ノートPC ワイヤレスLAN 産業用コントローラユニット オフィス機器 カーナビ カーオーディオ
注文コード47462766
品番DF50A-11S-1C