画像準備中

ヒロセ電機 コネクタハウジング メス 1列 1mm DF50シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 仕様コンタクト数:13●行数:1●ピッチ:1mm●オス・メス:メス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●シリーズ:DF50●ボディ向き:ストレート●長さ:14.95mm●幅:6.85mm●深さ:6mm●ハウジング材質:PBT (絶縁体)●ヒロセ電機1.0 mm DF50シリーズ圧着ソケットハウジング. DF50シリーズ1.00 mm ピッチ電線対基板1列 / 2列フリーハンギングケーブル取り付け圧着ソケットハウジングです。このDF50シリーズ圧着ソケットハウジングは、ポジティブロック式ラッチ機構を備えているので、コンタクトがかん合すると手ごたえと音でわかります。そのため、このシリーズを高振動用途で使用しても、安全な接続が確保されます。このDF50シリーズ圧着ソケットのハウジングは、黒色のUL94V-0 PBT (DF50A)製又は白色のUL94V-0 PBT (DF50S)製で、壁面は厚く亀裂が入りにくくなっています。このDF50ソケットのランスは、表面の圧着コンタクトとかん合し、堅牢で信頼性の高いランス構造を実現します。 圧着コンタクトは別売り(品番 ; 873-5218 873-5218 を参照) かん合コネクタについては、DF50シリーズヘッダ(代表品番 ; 873-5183 873-5183 )を参照. 用途:. LCD LCD TV PDP及びデジタルTV ノートPC ワイヤレスLAN 産業用コントローラユニット オフィス機器 カーナビ カーオーディオ 注文コード47462793 品番DF50A-13S-1C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様7種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:13●行数:1●ピッチ:1mm●オス・メス:メス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●シリーズ:DF50●ボディ向き:ストレート●長さ:14.95mm●幅:6.85mm●深さ:6mm●ハウジング材質:PBT (絶縁体)●ヒロセ電機1.0 mm DF50シリーズ圧着ソケットハウジング. DF50シリーズ1.00 mm ピッチ電線対基板1列 / 2列フリーハンギングケーブル取り付け圧着ソケットハウジングです。このDF50シリーズ圧着ソケットハウジングは、ポジティブロック式ラッチ機構を備えているので、コンタクトがかん合すると手ごたえと音でわかります。そのため、このシリーズを高振動用途で使用しても、安全な接続が確保されます。このDF50シリーズ圧着ソケットのハウジングは、黒色のUL94V-0 PBT (DF50A)製又は白色のUL94V-0 PBT (DF50S)製で、壁面は厚く亀裂が入りにくくなっています。このDF50ソケットのランスは、表面の圧着コンタクトとかん合し、堅牢で信頼性の高いランス構造を実現します。 圧着コンタクトは別売り(品番 ; 873-5218 873-5218 を参照) かん合コネクタについては、DF50シリーズヘッダ(代表品番 ; 873-5183 873-5183 )を参照. 用途:. LCD LCD TV PDP及びデジタルTV ノートPC ワイヤレスLAN 産業用コントローラユニット オフィス機器 カーナビ カーオーディオ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする