HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 電子部品(オンボード)
HIROSE(ヒロセ電機)の 機構部品(電子部品)
HIROSE(ヒロセ電機)の 基板用コネクタ
ヒロセ電機 コネクタハウジング メス 1列 1.2mm DF58シリーズ メス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000個)
注文コード
47462879
品番
DF58-2S-1.2C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:2●行数:1●ピッチ:1.2mm●オス・メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●取り付けタイプ:表面実装●シリーズ:DF58●併用可能製品:電源●ボディ向き:ストレート●長さ:4.47mm●幅:4.6mm●深さ:0.97mm●ハウジング材質:液晶ポリマー
RoHS指令(10物質対応)
対応