ヒロセ電機 コネクタハウジング メス 1列 10.16mm DF60シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード47463073 品番DF60-5S-10.16C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:5●行数:1●ピッチ:10.16mm●オス・メス:メス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●シリーズ:DF60●併用可能製品:内部電源●ボディ向き:ストレート●長さ:52.84mm●幅:18mm●深さ:24.4mm●ハウジング材質:PBT (ガラス繊維強化)●ヒロセ電機10.16 mm DF60圧着ソケットハウジング. DF60シリーズ10.16 mm ピッチフリーハンギング圧着ソケットハウジング(圧着コンタクト用)は、最大45 Aの電流容量となっています。このDF60シリーズ圧着ソケットハウジングは、安全なロック機構を備えているので、かん合すると手ごたえと音でわかります。また、3つの独立したコンタクトスプリングによって、信頼性の高い5点接触構造を実現しています。このDF60シリーズ圧着ソケットハウジングは、黒色のUL94V-0ガラス繊維強化PBT製となっています。また、コンタクト間の壁構造で短絡を防止します。 この圧着ソケットハウジング用の圧着ソケットコンタクトは別売りです。代表品番 ; 873-5833 873-5833 を参照してください。 かん合するDF60基板ヘッダコネクタについては、代表品番 ; 873-5760 873-5760 を参照. 用途:. ロボット サーバー パワーコンディショナ サーボアンプ及びモーター 医療機器 自動車 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする