画像準備中

ヒロセ電機 コネクタハウジング メス 1列 1.2mm DF58シリーズ メス

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) 注文コード47463098 品番DF58-6S-1.2C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など8種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:6●行数:1●ピッチ:1.2mm●オス・メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●取り付けタイプ:表面実装●シリーズ:DF58●併用可能製品:電源●ボディ向き:ストレート●長さ:4.47mm●幅:9.4mm●深さ:0.97mm●ハウジング材質:液晶ポリマー RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする